Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

844900800 90°-Schlauchnippel G 3/8" Überwurfmutter, 9 - 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schlauchnippel mit Überwufmutter (90°)
Exemplarische Darstellung: Schlauchnippel mit Überwufmutter (90°)
Artikel-Nr.:
     955-844 90 0800
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     844 90 0800
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Winkelstück
Pneumatik Winkelstück
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Werkstoffe: Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
NW:
8 MM
Schlauchdurchmesser (innen):
9 - 10 MM
Gewinde:
G 3/8"
Gewicht:
0,037 KG
Weitere Suchbegriffe: Schlauchnippel, Schlauchtülle, Überwurfmutter, landefeld gewindetülle, druckluft winkelstück, gewindetülle g3/8, 844900800, Bögen, DIN 3863, Kraftstoff-Schlauch-Armaturen, Metalllumpflochtene Schläuche, Niederdruckschlauch-Armaturen, Nippel, Press-Anschlüsse, Press-Armaturen, Press-Fittings, Rohrbögen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,82*
€ 23,5858
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,56*
€ 23,2764
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,78*
€ 22,3482
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,34*
€ 21,8246
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,70*
€ 21,063
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,52*
€ 17,2788
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.