Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

844900604 90°-Schlauchnippel G 1/4" Überwurfmutter, 5 - 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schlauchnippel mit Überwufmutter (90°)
Exemplarische Darstellung: Schlauchnippel mit Überwufmutter (90°)
Artikel-Nr.:
     955-844 90 0604
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     844 90 0604
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Winkelstück
Pneumatik Winkelstück
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Werkstoffe: Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
NW:
4 MM
Schlauchdurchmesser (innen):
5 - 6 MM
Gewinde:
G 1/4"
Gewicht:
0,034 KG
Weitere Suchbegriffe: Schlauchnippel, Schlauchtülle, Überwurfmutter, gewindetülle g1/4, druckluft winkelstück, landefeld gewindetülle, 844900604, Bögen, DIN 3863, Kraftstoff-Schlauch-Armaturen, Metalllumpflochtene Schläuche, Niederdruckschlauch-Armaturen, Nippel, Press-Anschlüsse, Press-Armaturen, Press-Fittings, Rohrbögen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,34*
€ 72,9946
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,27*
€ 72,9113
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,69*
€ 69,8411
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,49*
€ 68,4131
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,30*
€ 68,187
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,46*
€ 56,4774
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.