Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

840900800 90°-Schlauchnippel M 16x1,5 Überwurfmutter, 9 - 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
840900800 90°-Schlauchnippel M 16x1,5 Überwurfmutter, 9 - 10mm
840900800 90°-Schlauchnippel M 16x1,5 Überwurfmutter, 9 - 10mm
Exemplarische Darstellung: Schlauchnippel mit Überwufmutter (90°)
Artikel-Nr.:
     955-840 90 0800
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     840 90 0800
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Winkelstück
Pneumatik Winkelstück
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Werkstoffe: Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
NW:
8 MM
Schlauchdurchmesser (innen):
9 - 10 MM
Gewinde:
M 16x1,5
Gewicht:
0,04 KG
Weitere Suchbegriffe: Schlauchnippel, Schlauchtülle, Überwurfmutter, landefeld schlauchnippel m 16x1,5, druckluft winkelstück, landefeld gewindetülle, 840900800, Bögen, DIN 3863, Kraftstoff-Schlauch-Armaturen, Metalllumpflochtene Schläuche, Niederdruckschlauch-Armaturen, Nippel, Press-Anschlüsse, Press-Armaturen, Press-Fittings, Rohrbögen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,49*
€ 10,39*
Lager 955
1896
€ 8,90*
ab € 7,50*
€ 10,40*
€ 3,90*
ab € 8,48*
€ 11,70*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,40*
€ 12,376
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,30*
€ 12,257
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,82*
€ 11,6858
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,56*
€ 11,3764
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 11,0075
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,925
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.