Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

840900604 90°-Schlauchnippel M 14x1,5 Überwurfmutter, 5 - 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schlauchnippel mit Überwufmutter (90°)
Exemplarische Darstellung: Schlauchnippel mit Überwufmutter (90°)
Artikel-Nr.:
     955-840 90 0604
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     840 90 0604
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Winkelstück
Pneumatik Winkelstück
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Werkstoffe: Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
NW:
4 MM
Schlauchdurchmesser (innen):
5 - 6 MM
Gewinde:
M 14x1,5
Gewicht:
0,033 KG
Weitere Suchbegriffe: Schlauchnippel, Schlauchtülle, Überwurfmutter, landefeld gewindetülle, druckluft winkelstück, gewindetülle m14, 840900604, Bögen, DIN 3863, Kraftstoff-Schlauch-Armaturen, Metalllumpflochtene Schläuche, Niederdruckschlauch-Armaturen, Nippel, Press-Anschlüsse, Press-Armaturen, Press-Fittings, Rohrbögen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,05*
€ 53,6095
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,81*
€ 53,3239
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,04*
€ 51,2176
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,37*
€ 49,2303
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,02*
€ 48,8138
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,05*
€ 40,5195
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.