Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8040 Loctite Schnell-Rostlöser, 400 ml Spraydose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8040 Loctite Schnell-Rostlöser, 400 ml Spraydose
8040 Loctite Schnell-Rostlöser, 400 ml Spraydose
Exemplarische Darstellung: Schnell-Rostlöser
Loctite - Reparieren / Lösen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     955-8040
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     8040
EAN/GTIN:
     5010266406176
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Loctite Anti Size
Loctite Fette
Loctite Schmiermittel
Loctite Schmierstoffe
Beschreibung: Kühlt festgerostete und -gefressene Teile (Bolzen, Schrauben, Muttern) auf eine Temperatur von bis zu -43°C. Durch den "Schockfrost-Effekt" entstehen mikrofeine Risse in der Rostschicht, durch die das enthaltene Schmiermittel eindringen kann. Unmittelbar danach können die behandelten Teile mit wenig Kraftaufwand gelöst werden.
Weitere Informationen:
Gebinde:
400 ml Spraydose
Gewicht:
0,34 KG

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Loctite Trockenschmiermittel, Rostlöser, rostlöser 400ml, loctite anti size, loctite rostlöser, 8040, Aerosole, Chemische Produkte, Kältespray, Korrosionsschutz, Kriechöl, Loctite, Öle, Schnellrostlöser, Spraydosen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 9,10*
€ 11,95*
3 Tage
48
1
€ 4,95*
ab € 9,15*
€ 12,88*
1
€ 3,19*
ab € 9,26*
€ 13,03*
1
€ 6,90*
ab € 10,71*
€ 14,95*
Lager 955
167
1
€ 8,90*
ab € 11,66*
€ 16,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,27*
€ 19,3613
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,05*
€ 19,0995
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,69*
€ 18,6711
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,17*
€ 18,0523
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,59*
€ 17,3621
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,66*
€ 13,8754
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.