| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-1908040-400 ML 39160 Herst.-Nr.: 760225 EAN/GTIN: 5010266406176 |
| | | |
|
| | |
| Schnellrostloeser Eis 8040-400 ML 39160 LOCTITE LB 8040 ist ein spezielles Mineraloel zum Loesen von verrosteten, korrodierten und festgefressenen Teilen. Der Schockfrost-Effekt kuehlt die Teile innerhalb kuerzester Zeit auf bis zu 43 °C ab und bewirkt das Entstehen von mikroskopisch feinen Rissen in der Rostschicht. Aufgrund der kapillaren Wirkung koennen die enthaltenen Schmiermittelanteile direkt in die Rostschicht eindringen. Das Produkt bildet auf den geloesten Teilen einen duennen Film, der schmiert und Rostbildung verhindert. , 8040-400 ML 39160, 760225, LOCTITE, Schnellrostloeser Eis Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHS09 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | Herstellerartikelgruppe: | Rostloeser | Gebinde Inhalt: | 400 ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 9,10* | € 11,95* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,15* | € 12,88* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 9,26* | € 13,03* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,71* | € 14,95* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 11,66* | € 16,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|