| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-201678 Herst.-Nr.: 760225 EAN/GTIN: 5010266406176 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
8040.0400 L, 760225, Schnellrostlöser 400 ml Spraydose Produkt 8040 Kühlt festgerostete und gefressene Teile (Bolzen, Schrauben, Muttern) auf eine Temperatur von biszu (-43°C). Durch den außergewöhnlichen Schockfrost-Effekt entstehen mikrofeine Risse in der Rostschicht. Mittels Kapillareffekt dringt dann das enthalten, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 329 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Trockenschmiermittel, Rostlöser, teroson rostlöser, loctite anti size, rostlöser 400ml, SCHNELLROSTLÖSER, TROCKENSCHMIERSTOFFE/ÖLE, TROCKENSCHMIERSTOFFE, ÖLE, LOCTITE, Eis-Spray, Eisspray, Kühl-Spray, Kühlspray, Loctite 8040, 400ml, 400gr, 400g, 8040 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 12 | | € 5,39* | ab € 11,40* | € 11,93* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,00* | € 12,31* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 11,70* | € 13,07* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,82* | € 14,27* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 14,67* | € 16,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|