Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE LB 8040, Schnellrostlöser, 400ml Sprühdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOCTITE LB 8040, Schnellrostlöser, 400ml Sprühdose
LOCTITE LB 8040, Schnellrostlöser, 400ml Sprühdose
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-12L9836
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     LOCTITE LB 8040
EAN/GTIN:
     5010266406176
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Loctite Anti Size
Loctite Fette
Loctite Schmiermittel
Loctite Schmierstoffe
Schnellrostlöser, LOCTITE LB 8040, Loctite LOCTITE LB 8040 ist ein spezielles Mineralöl zum Lösen von verrosteten, korrodierten und festgefressenen Teilen. Der Schockfrost-Effekt kühlt die Teile innerhalb kürzester Zeit auf bis zu –43 °C ab und bewirkt das Entstehen von mikroskopisch feinen Rissen in der Rostschicht. Aufgrund der kapillaren Wirkung können die enthaltenen Schmiermittelanteile direkt in die Rostschicht eindringen. Das Produkt bildet auf den gelösten Teilen einen dünnen Film, der schmiert und Rostbildung verhindert.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Metall
Ausführung:
Schnellrostlöser
Behälter:
Spraydose
Inhalt:
400 ml
Viskosität:
flüssig
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.329 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Loctite Trockenschmiermittel, Rostlöser, rostlöser 400ml, loctite anti size, loctite rostlöser, Chemisches Hilfsmittel, Pflegemittel, Reiniger, Reinigungsmittel, Rostentferner, Rostlösespray, Reinigungsspray, Sprühreiniger, Spray
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 9,10*
€ 11,95*
3 Tage
48
1
€ 4,95*
ab € 9,15*
€ 12,88*
1
€ 3,19*
ab € 9,26*
€ 13,03*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 10,71*
€ 14,95*
3 Tage
167
1
€ 8,90*
ab € 11,66*
€ 16,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.