| |
|
| Artikel-Nr.: 955-2701/5 Herst.-Nr.: 2701/5 EAN/GTIN: 4100630296869 |
| | | |
|
| | |
| 2701/5 Anaerobe Schraubensicherung, Loctite, 5 ml, hochfest Weitere Informationen: | | Gebinde: | 5 ml | Festigkeit: | hoch | Beschreibung: | Verbessertes Loctite 270. Empfohlen für alle Gewindeverbindungen aus Metall, inklusive passive Materialien, wie z.B. hochlegierter Stahl. Ideal für stark vibrations- und schlagbeanspruchte Gewindeverbindungen, z.B. Stehbolzen an Motoren oder Pumpen etc. DVGW zertifiziert | Temperaturbereich: | -55 bis +150 GC | Gewindegröße: | bis M 20 | Funktionsfestigkeit: | 6 STD | Losbrechmoment: | 38 NM | Gewicht: | 0,02 KG |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Strukturklebstoff, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeverbindung hochfest, dichtungskleber, 2701/5, Chemische Produkte, Kleb- und Dichtstoffe, Kleber, Klebstoffe, Loctite, Metallkleber, Mutternsicherung |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 4,90* | ab € 4,76* | € 6,02* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,73* | € 6,49* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 5,90* | ab € 5,28* | € 6,50* | | | | | 25 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 5,14* | € 6,57* | | | | Lager 955 | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 6,51* | € 8,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|