Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BETRA Industrie,Zuhause Handfeger Rot 34 (B) x 10 (H) cm 102523


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 8877264
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 8877264
Artikel-Nr.:
     94QG7-8877264
Hersteller:
     Office Depot
Herst.-Nr.:
     102523
EAN/GTIN:
     5704161002099
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
Lebensmittelbürste
BETRA Handfeger . Breite: 340 mm. Farbe: Rot. Geeignet für: Lebensmittelindustrie. Gewicht: 178 g. Grundfarbe: Rot. Hersteller-Nr.: 102523. Höhe: 100 mm. Lieferumfang: 1 x Handfeger rot. Länge: 35 mm. Länge (m): 0.035 m. Marke: BETRA. Material: Polyester, PP (Polypropylen).
Weitere Informationen:
Gewicht:
178 g
Farbe:
Rot
Höhe:
100 mm
Breite:
340 mm
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelbürsten, handfeger 340x35mm pbt, bartwisch pbt, handbesen, KEHRBLECH, KEHRSCHAUFEL, KEHRGARNITUR, HANDFEGER, WC BÜRSTE, BÜRSTENHALTER, GARNITUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.