Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollsichtreiter Bene 116359 Transparent Kunststoff 100 mm x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 875482
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 875482
Artikel-Nr.:
     94QG7-875482
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     116359
EAN/GTIN:
     3249441163593
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Kunststoffreiter
Metallreiter
Bene Vollsichtreiter 116359 50 Stück. Breite: 100 mm. Farbe: Transparent. Gewicht: 200 g. Grundfarbe: Transparent. Hersteller-Nr.: 116359 . Höhe: 30 mm. Lieferumfang: 50 x Beschriftungsschilder. Marke: Bene. Material: Kunststoff. Tiefe: 120 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
200 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
30 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Fenster-Reiter, Fensterreiter, Registertabs, Sicht-Reiter, Sichtreiter, Vollsicht-Reiter, Vollsichtreiter, hängeordner leitz, metallreiter, SICHTREITER, KOMFORTSICHTREITER, KUNSTSTOFFREITER, METALLREITER, VOLLSICHTREITER, REITER
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
400
50
€ 5,87*
ab € 0,2966*
€ 0,417*
50
€ 6,95*
ab € 0,3106*
€ 0,4506*
Lager 94QG7
800
50
€ 2,90*
ab € 0,368*
€ 0,518*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,518*
€ 0,61642
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,508*
€ 0,60452
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,478*
€ 0,56882
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,468*
€ 0,55692
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,448*
€ 0,53312
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 25,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.