| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-875381 Herst.-Nr.: 105389 EAN/GTIN: 9003261580404 |
| |
|
| | |
| Bene Ordnungsmappe. Anzahl Fächer: 6 Fächer. Anzahl Hüllen: 0. Ausführung: 6-teilig. Beschriftbar: Ja. Breite: 253 mm. Farbe: Grün. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Grundfarbe: Grün. Höhe: 310 mm. Lieferumfang: 1 x Ordnungsmappe. Marke: Bene. Material: Hartpappe. Papiergewicht: 230 g/m². Registertyp: 1 bis 6. Textfeld: Ja. Weitere Informationen: | | Farbe: | Grün | Höhe: | 310 mm | Breite: | 253 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, fächermappe leitz 6 fächer pp, faltmappe, faltmappe kunststoff, MAPPE, MAPPEN, HEFTORDNER, DOKUMENTMAPPE, SORTIERMAPPEN, SORTIERMAPPE, DOKUMENTENMAPPE, DOKUMENTENMAPPEN, ORDNUNGSMAPPE, ORDNUNGSMAPPEN, ABLAGEMAPPE, PULTORDNER, ABLAGEMAPPEN, WIEDERVORLAGEMAPPE, ABLAGEORDNER, DOKUMENTENORDNER, HEFTMAPPE, HEFTMAPPEN, WIEDERVORLAGE, ORDNERMAPPE, ECKSPANNMAPPE, ECKSPANNMAPPEN, SPANNMAPPE, SPANNMAPPEN, GUMMIZUGMAPPEN, ECKSPANNERMAPPE, ECKSPANNERMAPPEN, GUMMIBANDMAPPE |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,33* | € 8,49* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 5,22* | € 8,53* | | | | Lager 94QG7 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 5,92* | € 9,26* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,62* | € 10,50* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,03* | € 13,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|