Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene Ordnungsmappe 083600GN DIN A4 6Fächer PVC grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bene Ordnungsmappe 083600GN DIN A4 6Fächer PVC grün
Bene Ordnungsmappe 083600GN DIN A4 6Fächer PVC grün
Bene Ordnungsmappe 083600GN DIN A4 6Fächer PVC grün
Artikel-Nr.:
     1955B-2018739221
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     083600GN
EAN/GTIN:
     9003261580404
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Bene Ordnungsmappe 83600GN DIN A4 6Fächer grün Zum Ordnen und Sortieren von Unterlagen. Mit 3 Sichtlöchern und Schutzumschlag.
Weitere Informationen:
eClassID:
24291502
HerstellerNr:
083600GN
Werksnummer:
9199106418
Länge netto mm:
310,00
Breite netto mm:
253,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,195000
Gewicht brutto Kg:
0,195000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Verwendung für Papierformat: DIN A4
Produktart:
Ordnungsmappe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
1
€ 5,95*
ab € 5,32*
€ 8,45*
1
€ 7,95*
ab € 5,26*
€ 8,63*
2 Tage
64
1
€ 2,90*
ab € 5,93*
€ 9,25*
1
€ 6,95*
ab € 5,74*
€ 9,26*
Lager 1955
16
1
€ 5,99*
ab € 9,09*
€ 13,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
5555
ab € 3,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.