Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsmappe, 6 Fächer, DIN A4, Mappe - Karton 250g/qm, Schutzumschlag- PVC, gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/ben83600gn_a1.jpg
images/web_details/ben83600gn_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BEN83600GN
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     083600GN
EAN/GTIN:
     9003261580404
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Format:
DIN A4
Abmessungen:
244 x 312 mm
Ausführung:
6 Fächer
Anreißer (Online):
Ordnungsmappe, 6 Fächer, für DIN A4, grün
Kurzbeschreibung (Online):
Ordnungsmappe, 6 Fächer, DIN A4, Mappe - Karton 250g/qm, Schutzumschlag- PVC, grün
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, fächermappe leitz 6 fächer pp, faltmappe, faltmappe kunststoff, Ordnungsmappen, Ordnungs-Mappen, Projektmappen, Projekt-Mappen, Fächermappen, Fächer-Mappen, Terminmappen, Termin-Mappen, Pultordner, Fächerordner, Fächer-Ordner, Orgamappen, Sortiermappen, Unterlagenmappen, Organisationsmappen, Fächertaschen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
1
€ 5,95*
ab € 5,33*
€ 8,41*
1
€ 7,95*
ab € 5,25*
€ 8,60*
2 Tage
64
1
€ 2,90*
ab € 5,92*
€ 9,21*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 5,75*
€ 9,22*
5 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 9,07*
€ 13,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
5555
ab € 3,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.