| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-875250 Herst.-Nr.: 3621960 EAN/GTIN: 8717868071456 |
| |
|
| | |
| Viking Ordner. Für Format: DIN A4. Rückenbreite: 75 mm. Farbe: Gelb. Ringe: 2 Ringe. Material: PP (Polypropylen). Finish: Matt. Ausrichtung: Hoch. Breite: 75 mm. Tiefe: 290 mm. Höhe: 320 mm. Lieferumfang: 1 x Ordner. Griffloch: Ja. Weitere Informationen: | | Farbe: | Gelb | Höhe: | 320 mm | Breite: | 75 mm | Tiefe: | 290 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, akten-ordner a 4 gelb, standard ordner, standardordner gelb, AKTENORDNER, KUNSTSTOFFORDNER, VIKING, 875250, KUNSTSTOFF-ORDNER, DOPPELORDNER, RINGORDNER, RINGBUCH, ORDNER, PULTORDNER |
| | |
| |