Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Viking 4647267 DIN A4 Pappkarton, PP (Polypropylen) Hoch Grau 2-Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 875244
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 875244
Artikel-Nr.:
     94QG7-875244
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     4647267
EAN/GTIN:
     8717868071975
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Viking Ordner. Modell: 4647267. Für Format: DIN A4. Rückenbreite: 75 mm. Farbe: Grau. Ringe: 2 Ringe. Material: Pappkarton, PP (Polypropylen). Finish: Matt. Ausrichtung: Hoch. Breite: 75 mm. Tiefe: 290 mm. Höhe: 320 mm. Griffloch: Ja.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Höhe:
320 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
290 mm
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, akten-ordner a4 grau, standard ordner, standardordner grau, AKTENORDNER, KUNSTSTOFFORDNER, VIKING, 1224832, 35715, 875244, COLOR-ORDNER, COLORORDNER, DOPPELORDNER, RINGORDNER, RINGBUCH, ORDNER, PULTORDNER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.