Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Viking DIN A4 80 mm Pappkarton Hoch Schwarz 2-Ring 6180 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 875221
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 875221
Artikel-Nr.:
     94QG7-875221
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     3870405
EAN/GTIN:
     8717868071425
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Viking Ordner. Modell: 6180. Für Format: DIN A4. Rückenbreite: 80 mm. Farbe: Schwarz. Ringe: 2 Ringe. Material: Pappkarton. Finish: Wolkenmarmor. Ausrichtung: Hoch. Breite: 80 mm. Tiefe: 290 mm. Höhe: 320 mm. Lieferumfang: 1x Ordner. Griffloch: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
400 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
320 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
290 mm
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 8cm schwarz, standard ordner, standard-ordner 80mm, AKTENORDNER, VIKING, 875221, ABLAGEORDNER, ORDNER BREIT, DOPPELORDNER, RINGORDNER, RINGBUCH, ORDNER, PULTORDNER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.