| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-875100 Herst.-Nr.: 044330 10 EAN/GTIN: 9002244132173 |
| |
|
| | |
| Ursus Style Notizbuch. Anzahl gestanzter Löcher: 4. Anzahl Seiten: 160 Seiten. Ausführung: Mikroperforation. Bindung: Spiralbindung. Bindungsart: Spiralbindung. Breite: 210 mm. Einbandfarbe: Farbig sortiert. Fertigkeiten: Chlorfrei Holzfrei Mikroperforiert Wechselbar. Format: DIN A4. Grundfarbe: Grau. Größe: A4. Hersteller-Nr.: 044330 10. Höhe: 297 mm. Lieferumfang: 1 x Collegeblock. Lineatur: Liniert. Lochung: Perforiert. Löcher: 4 Löcher. Marke: Ursus Style. Material: Papier. Material Bezug: Papier. Papiergewicht: 70 g/m². Seiten pro Block: 160. Weitere Informationen: | | Farbe: | Dunkelgrau | Höhe: | 297 mm | Breite: | 210 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, College-Block liniert, Collegeblock Lineatur 21, Collegeblock liniert, Kollege-Block liniert, Kollegeblock Lineatur 21, Kollegeblock liniert, Spiralblock Lineatur 21, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Schreibblock, Schreibblöcke, Collegeblock Lineatur 2, Kollegeblock Lineatur 2, Spiralblock Lineatur 2, spiral notizbuch a4 liniert, college-block liniert, notiz-buch a4, NOTIZBUCH, SPIRALNOTIZBUCH, NOTIZBÜCHER, NOTIZHEFT, NOTIZHEFTE, SCHREIBBUCH, SCHREIBBÜCHER, TAGESNOTIZBUCH |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1,44* | € 2,72* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 1,50* | € 2,77* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 1,5117* | € 2,7917* | | | | Lager 94QG7 | | | | | | € 2,90* | ab € 2,16* | € 3,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,027* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|