| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#URSU4433010 Herst.-Nr.: 4433010 EAN/GTIN: 9002244132173 |
| |
|
| | |
| - Mit weißer Spiralbindung
- Papier 70 g/qm, ECF
- Mit Mikroperforation und Ausreißhilfe
- Glänzendes abwischbares Deckblatt.
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | Spiralbindung | Besonderheiten: | mit abwischbarem Deckblatt | Blattanzahl: | 80 Blatt | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.3960 kg | Lineatur: | liniert | Lochung: | 4-fach | Marke: | Ursus | Papierfarbe: | weiß | Papiergewicht: | 70 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, College-Block liniert, Collegeblock Lineatur 21, Collegeblock liniert, Kollege-Block liniert, Kollegeblock Lineatur 21, Kollegeblock liniert, Spiralblock Lineatur 21, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Schreibblock, Schreibblöcke, Collegeblock Lineatur 2, Kollegeblock Lineatur 2, Spiralblock Lineatur 2, spiral notizbuch a4 liniert, college-block liniert, notiz-buch a4, Block, Briefblock, Schulblock |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 1,44* | € 2,72* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 1,50* | € 2,76* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 1,5117* | € 2,7817* | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 2,29* | € 4,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,018* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|