Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notebook Ursus 2115B96K DIN A5 Kariert 80 g/m² Farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 866449
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 866449
Artikel-Nr.:
     94QG7-866449
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     2115B96K
EAN/GTIN:
     9001939750418
Suchbegriffe:
Durchschreibbuch
Durchschreibebuch
Diarien
Geschäftsbuch
Ursus Notebook 2115B96K. Anzahl Seiten: 96 Seiten. Ausführung: kariert. Bindung: Rückendrahtheftung. Bindungsart: Softcover. Breite: 148 mm. Farbe: Farbig sortiert. Fertigkeiten: Strapazierfähige Abdeckung. Format: DIN A5. Grundfarbe: Rot. Hersteller-Nr.: 2115 B96 K. Höhe: 210 mm. Lineatur: Kariert. Lochung: Nicht perforiert. Margenberechnung: Nein. Marke: Ursus. Material: Papier. Material Bezug: Pappkarton. Papiergewicht: 80 g/m². Seiten pro Block: 192. Vorgedruckte Kopfzeile: Nein.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
210 mm
Breite:
148 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 10,43*
€ 15,59*
3 Tage
37
1
€ 5,95*
ab € 10,82*
€ 15,91*
2 Tage
19
1
€ 5,49*
ab € 11,11*
€ 16,29*
Lager 94QG7
56
1
€ 2,90*
ab € 11,23*
€ 16,40*
9 Tage
37
1
€ 5,87*
ab € 11,24*
€ 16,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Herma
4669
ab € 16,07*
Sonstiges
Soennecken
0334
ab € 0,78*
Sonstiges
Soennecken
2247
ab € 2,61*
Sonstiges
Soennecken
3393
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.