Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

König & Ebhardt Protokoll- und Konferenzbuch 8655223 DIN A4 Kariert 21 x 29,7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 858338
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 858338
Artikel-Nr.:
     94QG7-858338
Hersteller:
     König & Ebhardt
Herst.-Nr.:
     8655223
EAN/GTIN:
     4014149191211
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
König & Ebhardt Protokoll- und Konferenzbuch 8655223. Anzahl Seiten: 192 Seiten. Ausführung: Kariert. Bindungsart: Geheftet. Breite: 210 mm. Einbandfarbe: Grau, Schwarz. Farbe: Schwarz. Fertigkeiten: Holzfrei Abriebfest Kratzfest Nummeriert. Format: DIN A4. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 297 mm. Lineatur: Kariert. Lochung: Nicht perforiert. Margenberechnung: Nein. Marke: König & Ebhardt. Material: Holzfreies Papier. Material Bezug: Karton. Papiergewicht: 90 g/m². Vorgedruckte Kopfzeile: Nein.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
101
1
€ 5,87*
ab € 15,25*
€ 21,97*
2 Tage
unbekannt
1
€ 15,00*
ab € 16,36*
€ 22,99*
Lager 94QG7
76
1
€ 2,90*
ab € 16,49*
€ 23,25*
1 Tag
12
1
€ 5,49*
ab € 16,70*
€ 23,58*
1
€ 5,50*
ab € 18,12*
€ 26,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.