Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BAIE8655223 Herst.-Nr.: 8655223 EAN/GTIN: 4014149191211 |
| |
|
| | |
| - Speziallineatur mit Raster und Seitenzahlen, 2 Lesebänder (grau und schwarz)
- A4
- 96 Blatt
- Deckenband
- schwarz
- Fadenheftung
- hochwertiges Inhaltspapier
- 90 g/qm
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | Fadenheftung | Blattanzahl: | 96 Blatt | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.7600 kg | Einbandmaterial: | Deckenband | Farbe: | schwarz | Marke: | K+E | Papierfarbe: | weiß | Papiergewicht: | 90 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Kolonnenbuch, Spaltenbuch, notizbuch baier schneider a4, notiz buch, notiz-buch a4, Diarium, Geschäftsbücher, Kladden, Notizbücher, Schreibbuch, Schreibbücher |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 15,25* | € 21,97* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 15,00* | ab € 16,36* | € 22,99* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 16,49* | € 23,25* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 16,70* | € 23,58* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 18,12* | € 26,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|