Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektständer DURABLE Combiboxx DIN A4 Transparent Tisch und Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 847449
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 847449
Artikel-Nr.:
     94QG7-847449
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     847449
EAN/GTIN:
     4005546803425
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
DURABLE Prospektständer 3 Stück. Anzahl Fächer: 3 Fächer. Ausführung: Mit Trägerelement für Tisch und WandErweiterbar mit 8579. Befestigungsart(2): Deckenhalterung, Wandmontage. Breite: 242 mm. Breite innen (mm): 238 mm. Erweiterbar: Ja. Farbe: Transparent. Fassungsvermögen: 3 Mappen. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Gewicht: 1150 g. Grundfarbe: Transparent. Hersteller-Nr.: 8580-19. Hoch oder Quer: Hoch. Höhe: 291 mm. Innenhöhe: 310 mm. Lieferumfang: Inkl. Montagematerial, Aufbauanleitung und Übersicht über Kombinationsmöglichkeiten. Marke: DURABLE. Material: Polystyrol. Materialstärke: 2.1 mm. Produktlinie: Combiboxx. Tiefe: 217 mm. Tiefe innen: 28 mm. Tragkraft (maximal): 6 kg.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1150 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
325 mm
Breite:
255 mm
Tiefe:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, durable wandprospekthalter transparent, tischprospekthalter durable, tischprospekthalter, PROSPEKTSPENDER, PROSPEKTSPENDER DURABLE, DURABLE PROSPEKTSPENDER, STÄNDER, ZEITSCHRIFTENSTÄNDER, PROSPEKTHALTER, AUFSTELLER
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 15,05*
€ 21,80*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 15,32*
€ 22,05*
Lager 94QG7
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 15,92*
€ 22,75*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 16,74*
€ 24,65*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 17,28*
€ 25,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
861319
ab € 19,65*
Zubehör
Durable
857919
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.