Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Prospekthalter COMBIBOXX 858019 A4 3Fächer Acryl tr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/253/a011253y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/253/a011253y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-123216103
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     858019
EAN/GTIN:
     4005546803425
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Kann als Tisch- sowie als Wandanwendung genutzt werden. Einzelne Trays können untereinander kombiniert und einfach und sicher verrastet werden. Enthalten sind eine Montageanleitung sowie eine Übersicht über die Kombinationsmöglichkeiten. Perfekt für die Bereitstellung von Informationen am Empfang, in Ausstellungsräumen oder Wartebereichen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
COMBIBOXX SET L
Maße:
24,2 x 29,1 x 21,7 cm (B x H x T)
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
max. Füllhöhe an Papier:
24
Wandbefestigung möglich:
Ja
Zubehör für die Wandbefestigung:
Schrauben
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
transparent
Anzahl der Fächer:
3 Fächer
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospekthalter COMBIBOXX SET L
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, durable wandprospekthalter transparent, tischprospekthalter durable, tischprospekthalter, Aufsteller, Dokumentenhalter, Infodisplays, Informationsaufsteller, Infoständer, Infotafeln, Kundenstopper, Magazinständer, Tischaufsteller, Tischständer
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 15,05*
€ 21,80*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 15,32*
€ 22,05*
2 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 15,92*
€ 22,75*
Lager 1375
pro Stück
€ 7,95*
ab € 16,74*
€ 24,65*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 17,28*
€ 25,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
861319
ab € 19,65*
Zubehör
Durable
857919
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.