Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-833780 Herst.-Nr.: 319 F-9 EAN/GTIN: 4007817319499 |
| |
|
| | |
| STAEDTLER Folienschreiber Lumocolor 319 F-9 10 Stück. Ausführung: Wasserfest (WF). BasicInkColour: Schwarz. Farbe: Schwarz. Fertigkeiten: Wischfest, Wasserdicht, Schnell trocknende Tinte, Taschen-Clip, Geruchsarme Tinte. Geruchsarm: Ja. Grundfarbe: Schwarz. Klammer: Ja. Marke: STAEDTLER. Nachfüllbar: Nein. Offenlagerfähigkeit: Nein. Punktbreite: 0.4 mm. Schreibfarbe: Schwarz. Spitze: Rund. Spitzenbreite: Fein. Strichstärke: 0,4 mm. Strichstärke ca. (maximal): 0.6 mm. Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVD-Marker, DVD-Markierstift, Labmarker, Labormarker, Laborstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, Industrie-Painter, Industriemarker, Pastenmarker, Shirt Marker, Stoff-Marker, Stoffmalstift, Stoffmarker, T-Shirt Marker, Textilmarker, Wäsche-Marker, Wäschemarker, staedler folienschreiber schwarz permanent, labmarker schwarz, labormarker, PERMANENTMARKER, LUMOCOLOR, 319F9, STAEDTLER, FOLIENSTIFTE, FOLIENSTIFT, FOLIENSCHREIBER |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,13* | € 1,78* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,20* | € 1,89* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,20* | € 1,89* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,20* | € 1,92* | | | | Lager 94QG7 | | | | 10 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 1,42* | € 1,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|