Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienstift Lumocolor F special schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Folienstift Lumocolor F special schwarz
Folienstift Lumocolor F special schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#STAE319F-9
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     319F-9
EAN/GTIN:
     4007817319079
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
  • Gartenmarker für Außenanwendungen, z.B. um Schilder, Steck-Etiketten oder Blumentöpfe zu beschriften
  • Wetterfest und lichtbeständig
  • Farbintensive, geruchsarme und xylolfreie Tinte, hervorragend wisch- und wasserfest auf fast allen Flächen
  • Mit Clip
  • Schaft und Kappe aus PP garantieren lange Lebensdauer
  • Sekundenschnell trocken, daher ideal für Linkshänder
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsarme Tinte
Bruttogewicht:
0.0081 kg
Clip vorhanden:
ja
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Staedtler
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
schwarz
Spitzenart:
Rundspitze
Strichbreite:
0,6 mm
wasserfest:
ja
Weitere Suchbegriffe: DVD-Marker, DVD-Markierstift, Labmarker, Labormarker, Laborstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, Industrie-Painter, Industriemarker, Pastenmarker, Shirt Marker, Stoff-Marker, Stoffmalstift, Stoffmarker, T-Shirt Marker, Textilmarker, Wäsche-Marker, Wäschemarker, staedler folienschreiber schwarz permanent, labmarker schwarz, labormarker, 319 319F, CD, CDMarker, Faserschreiber, Feinschreiber, Fineliner, Folienstift, Marker, OHP, OHPMarker, OHPStift, Overheadmarker, Overheadstift, Projektionsmarker, Projektionsstift, Projektormarker, Schreibgerät, Stift, Universalstift
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
531
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,12*
€ 1,78*
2 Tage
173
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,19*
€ 1,89*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,19*
€ 1,89*
Lager 467
68
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,19*
€ 1,92*
2 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,43*
€ 1,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.