Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-829565 Herst.-Nr.: 4902505322723 EAN/GTIN: 4902505322723 |
| |
|
| | |
| Pilot Tintenroller FriXion Ball. Ausführung: Mit Kappe. BasicInkColour: Blau. Einziehbar: Nein. Farbe: Blau. Farbenart: Standard. Fertigkeiten: Löschbar Verschlusskappe Taschen-Clip. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gehäusefarbe: Blau, Silber. Geruchsarm: Ja. Grundfarbe: Blau. Klammer: Ja. Lieferumfang: 1 x Tintenroller. Löschbar: Ja. Marke: Pilot. Nachfüllbar: Ja. Offenlagerfähigkeit: Ja. Punktbreite: 0.7 mm. Schreibfarbe: Blau. Spitze: Kugel. Spitzenbreite: Mittel. Strichstärke: 0,4 mm. Stärke: 0 mm. Tintenart: Flüssigtinte auf Gelbasis. Weitere Informationen: | | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Kugelschreiber, Gel-Roller, Gel-Rollerball, Gel-Schreiber, Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, pilot gelroller 0,4mm blau, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber blau, ROLLERBALL, PILOT, FRIXION, MITTEL, BLAU, TINTENROLLER, FEINSCHREIBER, TINTENSCHREIBER, STIFT, STIFTE, SCHREIBGERÄTE, SCHREIBGERÄT, BL-FR7-L, 1227353 |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 1,28* | € 2,17* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,41* | € 2,38* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,40* | € 2,40* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 1,45* | € 2,45* | | | | Lager 94QG7 | | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 1,49* | € 2,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|