Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA319121 Herst.-Nr.: 2260003 EAN/GTIN: 4902505322723 |
| |
|
| | |
| - Tintenroller Frixion
- mit abnehmbarer Kappe und auswechselbarer Mine
- mit Edelstahlspitze
- gefüllt mit Flüssigtinte
- Schaft aus Kunststoff mit gummierter Griffzone
- Clip aus Kunststoff
- mit der Gummispitze am Schaftende kann die Tinte wegradiert werden
- Kugeldurchmesser: 0,7mm, Strichstärke: 0,4mm
- Schreibfarbe: Blau
- Schaftfarbe: in Schreibfarbe mit silberfarbigem Druck
Weitere Informationen: | | Ausführung der Griffzone: | gummierte Griffzone | Bruttogewicht: | 0.012 kg | dokumentenecht: | nein | Kappenmodell: | ja | Kugeldurchmesser: | 0.7 mm | Marke: | Pilot | Mine versenkbar: | nein | Minensystem: | 2261 | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | blau | Schreibfarbe: | blau | Stiftart: | Tintenroller | Strichbreite: | 0,4 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Kugelschreiber, Gel-Roller, Gel-Rollerball, Gel-Schreiber, Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, pilot gelroller 0,4mm blau, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber blau, Druckkugelschreiber, Kuli, Liquidroller, Schreibgerät |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 1,29* | € 2,17* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,41* | € 2,39* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,41* | € 2,41* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 1,45* | € 2,46* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 1,49* | € 2,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|