Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-827616 Herst.-Nr.: 4-1706004 EAN/GTIN: 4004764873975 |
| |
|
| | |
| edding Finelinerminen 1706 M VARIO 10 Stück. Einziehbar: Nein. Farbe: Grün. Fertigkeiten: Metallummantelte Plastikspitze. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gehäusefarbe: Weiß. Geruchsarm: Ja. Grundfarbe: Grün. Klammer: Ja. Kompatibel: Edding 1700 VARIO Serie . Kopierbar: Ja. Löschbar: Nein. Marke: edding. Offenlagerfähigkeit: Nein. Permanent/Dauerhaft: Ja. Schreibfarbe: Grün. Spitze: Rund. Spitzenbreite: Fein. Strichstärke: 0,5 mm. Tintenart: Tinte auf Wasserbasis. Weitere Informationen: | | Farbe: | Grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Großraummine Kuli, Kugelschreiber-Großraummine, Kugelschreibergroßraummine, Rollerballmine, Tintenkugelschreibermine, Tintenkulimine, Tintenrollermine, feinschreiber-mine grün, feinschreiber-mine, edding finelinermine, EDDING MINE, MINEN EDDING, ERSATZMINEN, ERSATZMINE, FASERSCHREIBER-ERSATZMINEN, FINELINER, FEINSCHREIBER, EDDING, FINELINER-ERSATZMINEN, FEINMARKER, FINE LINER |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,54* | € 0,93* | | | | Lager 94QG7 | | | | 10 | | € 2,90* | ab € 0,642* | € 1,072* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,58* | € 1,09* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 0,60* | € 1,15* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,85* | € 1,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|