Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinlinermine Vario, 0,5mm, grün EDDING 1706M-004


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Feinlinermine Vario, 0,5mm, grün EDDING 1706M-004
Feinlinermine Vario, 0,5mm, grün EDDING 1706M-004
Feinlinermine Vario, 0,5mm, grün EDDING 1706M-004
Feinlinermine Vario, 0,5mm, grün EDDING 1706M-004
Feinlinermine Vario, 0,5mm, grün EDDING 1706M-004
Feinlinermine Vario, 0,5mm, grün EDDING 1706M-004
Feinlinermine Vario, 0,5mm, grün EDDING 1706M-004
Feinlinermine Vario, 0,5mm, grün EDDING 1706M-004
Feinlinermine Vario, 0,5mm, grün EDDING 1706M-004
Feinlinermine Vario, 0,5mm, grün EDDING 1706M-004
Artikel-Nr.:
     639-643211011
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     1706M-004
EAN/GTIN:
     4004764873975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faserschreibermine
Feinschreiber-Mine
Feinschreibermine
Finelinermine
Fineliner Nachfüllmine geeignet für alle edding VARIO-Modelle. Die metallgefasste Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 0,5 mm. Die Tinte ist auf Wasserbasis.
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
Kunststoffspitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
grün
Strichstärke:
0,50 mm
Verwendung für Produkt:
edding 1700 Vario Fineliner
dokumentenecht:
false
wasserfest:
false
Weitere Suchbegriffe: Großraummine Kuli, Kugelschreiber-Großraummine, Kugelschreibergroßraummine, Rollerballmine, Tintenkugelschreibermine, Tintenkulimine, Tintenrollermine, feinschreiber-mine grün, feinschreiber-mine, edding finelinermine, FINELINERMINE, EDD41706004, EDD4-1706004, 41706004, EDD1706004, 1706004, MINE EDDING, EDD 4-1706004, 13013515, 4-1706004, Fineliner, Minenstifte, Feinschreiber
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
10
€ 2,90*
ab € 0,473*
€ 0,913*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,54*
€ 1,08*
Lager 639
35
1
€ 4,99*
ab € 0,57*
€ 1,10*
1
€ 4,75*
ab € 0,61*
€ 1,15*
1 Tag
35
1
€ 5,49*
ab € 0,84*
€ 1,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-1700-4004
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.