Viking Tintenpatrone. Druckfarbe: Magenta. Farbe: Magenta. Grundfarbe: Pink. Kapazität: Standard. Kompatibel: Brother DCP-J 132 W,DCP-J 132,DCP-J 152 W,DCP-J 152,DCP-J 172 W,DCP-J 172,DCP-J 4110 DW,DCP-J 4110,DCP-J 552 DW,DCP-J 552,DCP-J 752 DW,DCP-J 752 OW,DCP-J 752,MFC-J 245,MFC-J 4410 DW,MFC-J 4410,MFC-J 4510 DW,MFC-J 4510,MFC-J 4610 DW,MFC-J 4610,MFC-J 470 DW,MFC-J 470,MFC-J 4710 DW,MFC-J 4710,MFC-J 650 DW,MFC-J 650,MFC-J 6520 DW,MFC-J 6520,MFC-J 6720 DW,MFC-J 6720,MFC-J 6920 DW,MFC-J 6920,MFC-J 870 DW,MFC-J 870. Kompatibel mit: Brother. Lieferumfang: 1 x Tintenpatrone. Marke: Viking. Original oder Kompatibel: Kompatibel. Original-Hersteller-Nr.: LC-123M. Referenznummer Kurz: LC123M. Seitenleistung ca.: 600. Tintenvolumen: 11 ml. Wiederaufbereitet: Ja. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 50 g | Farbe: | Magenta |
|