Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-823967 Herst.-Nr.: 514911031 EAN/GTIN: 9008056834212 |
| |
|
| | |
| Trodat Ersatzstempelkissen 6/4911 2 Stück. Anzahl unterschiedlicher Stempelfarben: 1. Breite: 82 mm. Farbe: Blau. Geeignet für: 4911, 4820, 4822, 4846, 4800. Grundfarbe: Blau. Höhe: 210 mm. Marke: Trodat. Material: Karton. Personalisierbar: Nein. Schreibfarbe: Blau. Weitere Informationen: | | Farbe: | Blau | Höhe: | 210 mm | Breite: | 82 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Colorbox, Ersatz-Stempelkissen, Ersatzstempelkissen, Stempel-Austauschkissen, Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, Ersatztank Paginierer, Metallstempelfarbe, Paginierstempelfarbe, Nachtränkfarbe, Stempel-Farbe, Stempelfarbe, Stempelkissen-Farbe, Stempelkissenfarbe, Flashstempel, Plattenstempel, Text-Stempel, Textplattenstempel, Textstempel, stempelfarbe ohne öl blau, nachtränkfarbe blau, trodat nachtränkfarbe, ERSATZKISSEN, STEMPELKISSEN, TRODAT, STEMPELUNTERLAGE, ERSATZSTEMPELKISSEN |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 3,53* | € 5,86* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,56* | € 5,87* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,57* | € 5,87* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 3,65* | € 6,00* | | | | Lager 94QG7 | | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 4,31* | € 6,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 2,155* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|