Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteikartenbox HAN DIN A4 1300 Karten Hellgrau 330 mm x 242 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 813779
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 813779
Artikel-Nr.:
     94QG7-813779
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     954-11
EAN/GTIN:
     4012473954113
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten
HAN Karteikartenbox. Ausführung: Schwermetallfrei. Breite: 330 mm. Farbe: Hellgrau. Fassungsvermögen: 1300 Karten. Fertigkeiten: Wechselbarer Deckel Beschriftungsbereich Gummifüße Indexregister. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Geeignet für: Karten aufbewahren. Grundfarbe: Grau. Hersteller-Nr.: 954-11. Höhe: 242 mm. Lieferumfang: inkl. Stützplatte und Sichtreiter. Marke: HAN. Material: PS (Polystyrol). Tiefe: 365 mm. Verschlussart: Schnappverschluss.
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellgrau
Höhe:
242 mm
Breite:
330 mm
Tiefe:
365 mm
Weitere Suchbegriffe: Einhängetrog, Karteitrog, han karteikasten grau a4, einhängetrog han, han einhängetrog a4 quer, KARBEIBOX, KARTEIKÄSTEN, KARTEIKASTEN, KARTEI, TISCHKARTEIKÄSTEN, KARTEITRÖGE, KARTEITROG, 1223494, 1223812, KARTEIBOX, KARTEIKARTEN, TRENNPLATTEN, TISCHKARTEIKASTEN, KARTEIBOXEN, 7602401121, 7002063, KARTEIKARTENBOX, KARTEIKARTENBOXEN, KARTEIKARTENKASTEN, KARTENBOX
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 27,37*
€ 36,58*
€ 5,50*
ab € 26,63*
€ 36,60*
3 Tage
8
€ 5,95*
ab € 27,59*
€ 36,63*
€ 4,00*
ab € 27,53*
€ 36,91*
Lager 94QG7
19
€ 2,90*
ab € 28,50*
€ 37,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.