Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y23945 Herst.-Nr.: 954-11 EAN/GTIN: 4012473954113 |
| |
|
| | |
| Features: Karteikasten DIN A4 quer, für 1.300 Karten, inkl. 2 Stützplatten und verschiebbaren Sichtreitern Ideal für eine intelligente Informationsverarbeitung in hochwertiger Ausführung Praktische Zusatzfunktion: Der Karteikasten kann während der Bearbeitung platzsparend in den Deckel gestellt werden Das große Beschriftungsfeld sorgt für eine leichte Orientierung. Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße bieten einen sicheren Stand Inkl. 2 Stützplatten (Art.-Nr. 9024) mit Sichtreitern (Art.-Nr. 9001) Fassungsvermögen: 1.300 Karten Verwendung für Kartenformat: DIN A4 quer Made in Germany Außenmaße (B x T x H): 330 x 365 x 242 mm Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS) Farbe: lichtgrau Hinweise: Achtung: Geliefert wird nur der Karteikasten oder Katreitrog. Evtl. abgebildete Karteiregister und Karteikarten sind nicht im Lieferumfang enthalten! Die Abbildungen dienen nur als Anwendungsbeispiel!
Weitere Informationen: | | Tiefe: | 365 mm | Höhe: | 242 mm | Farbe: | grau | Breite: | 330 mm | max. Anzahl der Karten: | 1.300 Karten | Beschriftungsfeld vorhanden: | Ja | Verwendung für Kartenformat: | DIN A4 quer | Anzahl der Fächer: | 3 | Beschriftungsschild vorhanden: | Nein | Anzahl der Stützplatten: | 2 | Farbe des Deckels: | Lichtgrau | Material: | Polystyrol | Herstellerfarbe: | Lichtgrau | Produkt-Art: | Karteikasten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 27,60* | € 36,71* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 26,71* | € 36,72* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 27,40* | € 36,75* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 27,69* | € 37,02* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 28,23* | € 37,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|