Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteikasten A4 quer, für 1300 Karten, 2 Stützplatten m. Sichtreitern, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karteikasten A4 quer, für 1300 Karten, 2 Stützplatten m. Sichtreitern, lichtgrau
Karteikasten A4 quer, für 1300 Karten, 2 Stützplatten m. Sichtreitern, lichtgrau
Karteikasten A4 quer, für 1300 Karten, 2 Stützplatten m. Sichtreitern, lichtgrau
Karteikasten A4 quer, für 1300 Karten, 2 Stützplatten m. Sichtreitern, lichtgrau
Karteikasten A4 quer, für 1300 Karten, 2 Stützplatten m. Sichtreitern, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C1192-954-11
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     954-11
EAN/GTIN:
     4012473954113
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten
Karteikasten DIN A4 quer, für 1.300 Karten, inkl. 2 Stützplatten und verschiebbaren Sichtreitern. Ideal für eine intelligente Informationsverarbeitung in hochwertiger Ausführung. Praktische Zusatzfunktion: Der Karteikasten kann während der Bearbeitung platzsparend in den Deckel gestellt werden. Das große Beschriftungsfeld sorgt für eine leichte Orientierung. Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße bieten einen sicheren Stand. Inkl. 2 Stützplatten (Art.-Nr. 9024) mit Sichtreitern (Art.-Nr. 9001). Fassungsvermögen: 1.300 Karten. Verwendung für Kartenformat: DIN A4 quer. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 330 x 365 x 242 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: lichtgrau.
Weitere Informationen:
Höhe:
242
Artikelbezeichnung:
Karteikasten DIN A4 quer
Farbe:
lichtgrau
Tiefe:
365
Werkstoff:
hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Inkl. 2 Stützplatten und verschiebbaren Sichtreitern.
Anzahl der Stützplatten:
2
Beschreibung der Besonderheiten:
Der Karteikasten kann während der Bearbeitung platzsparend in den Deckel gestellt werden. Das große Beschriftungsfeld sorgt für eine leichte Orientierung. Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße bieten einen sicheren Stand.
Breite:
330
Farbe des Deckels:
lichtgrau
max. Anzahl der Karten:
1.300
Verwendung für Kartenformat:
DIN A4 quer
Schloss vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 90 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.