Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablage Leitz Sorty Kunststoff Schwarz 490 mm x 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 813746
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 813746
Artikel-Nr.:
     94QG7-813746
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     52320095
EAN/GTIN:
     4002432352999
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Leitz Briefablage Sorty. Anzahl Fächer: 2 Fächer. Ausführung: Jumbo. Breite: 490 mm. Breite innen (mm): 472 mm. Erweiterbar: Nein. Farbe: Schwarz. Fertigkeiten: Stapelbar. Form: Rechteckig. Format: DIN C3. Für Format: DIN A3/C3. Gewicht: 1010 g. Grundfarbe: Schwarz. Hersteller-Nr.: 52320095. Hoch oder Quer: Quer. Höhe: 125 mm. Marke: Leitz. Material: Kunststoff. Stapelbar: Ja. Textfeld: Ja. Tiefe: 385 mm. Tiefe innen: 355 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1010 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
125 mm
Breite:
490 mm
Tiefe:
385 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, Karteibox, Karteikartenkasten, Karteikassette, Karteikasten, briefablage leitz polystyrol schwarz, ablagekorb, ablagekorb leitz, SORTY, ABLAGEKORB, ABLAGEKÖRBE, SORTIERKÖRBE, 1221751, LEITZ, SORTIERKORB, LEITZ SORTIER- UND ABLAGEKÖRBE, LEITZ SORTIER- UND ABLAGEKÖRBE SORTY, SORTIERBOX, ABLAGEBOX
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
1
€ 5,95*
ab € 16,54*
€ 23,05*
1 Tag
4
1
€ 5,49*
ab € 16,57*
€ 23,06*
1
€ 5,50*
ab € 16,75*
€ 24,00*
1 Tag
4
1
€ 4,99*
ab € 17,31*
€ 24,01*
Lager 94QG7
14
1
€ 2,90*
ab € 17,37*
€ 24,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60060002
ab € 4,24*
Zubehör
Leitz
52620000
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.