Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb Sorty Jumbo, A3 quer, Polystyrol, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-135167023
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5232-00-95
EAN/GTIN:
     4002432352999
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Leitz Briefkorb Sorty JUMBO. Mehrfach übereinander stapelbar, mit grau-transparenter, auswechselbarer Trennwand und Beschriftungsschild. Material: Polystyrol (PS). Für A3 quer oder 2 x A4. Format: 507 x 380 x 127 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
A3/C3
Farbe:
schwarz
Innenmaße (B x H x T):
472 x 110 x 355 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, Karteibox, Karteikartenkasten, Karteikassette, Karteikasten, briefablage leitz polystyrol schwarz, ablagekorb, ablagekorb leitz, Postablagen, Postkörbe, Briefablagekästen, Schreibtisch-Accessoires, Briefkörbe, Briefablagen, Ablagekörbe
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
1
€ 5,95*
ab € 16,49*
€ 23,14*
Lager 690
5
1
€ 5,49*
ab € 16,46*
€ 23,23*
1
€ 5,50*
ab € 16,76*
€ 24,19*
2 Tage
5
1
€ 4,99*
ab € 17,16*
€ 24,20*
3 Tage
18
1
€ 2,90*
ab € 17,28*
€ 24,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60060002
ab € 4,22*
Zubehör
Leitz
52620000
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.