Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datumstempel Trodat Printy 4820 Schwarz 70 mm x 99 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 812773
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 812773
Artikel-Nr.:
     94QG7-812773
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     514820 73851
EAN/GTIN:
     0092399738510
Suchbegriffe:
Bandstempel
Bänderstempel
Datumbandstempel
Datumbänderstempel
Trodat Datumsstempel Printy 4820. Anzahl unterschiedlicher Stempelfarben: 1. Breite: 70 mm. Druckbreite: 25 mm. Druckhöhe (maximal): 4 mm. Farbe: Schwarz. Gehäusefarbe: Schwarz. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 99 mm. Kompatibel: Stempelkissen 6/4911. Lieferumfang: 1 x Datumstempel. Marke: Trodat. Material: Kunststoff. Personalisierbar: Nein. Produktlinie: Printy. Schreibfarbe: Schwarz. Textzeilen: 1 Zeile. Tiefe: 31 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Höhe:
99 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
31 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
4
1
€ 5,87*
ab € 9,23*
€ 13,62*
2 Tage
53
1
€ 5,49*
ab € 9,40*
€ 13,84*
3 Tage
8
1
€ 5,95*
ab € 9,61*
€ 14,13*
1
€ 5,50*
ab € 10,25*
€ 15,82*
Lager 94QG7
109
1
€ 2,90*
ab € 11,14*
€ 16,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Trodat
78250
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.