Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datumsstempel Printy schwarz 4mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-120138
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     4820
EAN/GTIN:
     0092399738510
Suchbegriffe:
Bandstempel
Bänderstempel
Datumbandstempel
Datumbänderstempel
TRODAT Datumstempel, selbstfärbend. Printy Dater 4820. Abdruckgröße: 4 x 25 mm, Monate in Buchstaben, Schrifthöhe 4,0 mm. Kunststoffgehäuse mit offen zugänglichen Gummibändern, Kunststoffräder zum Verstellen des Datums. Mit integriertem Stempelkissen in Schwarz. Stempelgröße: 7,0 x 3,1 x 9,9 cm. In SB-Verpackung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Selbstfärber
Schriftgröße:
4 mm
Textfläche:
4 x 25 mm
Stempelfarbe:
schwarz
dokumentenecht:
ja
Material:
Kunststoff
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
4
1
€ 5,87*
ab € 9,23*
€ 13,62*
Lager 690
53
1
€ 5,49*
ab € 9,40*
€ 13,84*
2 Tage
8
1
€ 5,95*
ab € 9,61*
€ 14,13*
1
€ 5,50*
ab € 10,25*
€ 15,82*
2 Tage
109
1
€ 2,90*
ab € 11,14*
€ 16,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Trodat
78250
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.