Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA499293 Herst.-Nr.: 514820 EAN/GTIN: 0092399738510 |
| |
|
| | |
| - Schrifthöhe Datum: 4 mm.
- Monat in Buchstaben.
- Maße: 7,0 x 3,1 x 9,9 cm.
- Material und Farbe: Kunststoff, grau-schwarz.
- Stempeltext: Datum.
- Stempelfläche: 4x25 mm.
- Zeilen: 1.
- Stempelfarbe: schwarz.
Weitere Informationen: | | Breite: | 67 mm | Bruttogewicht: | 0.083 kg | Höhe: | 27 mm | Länge: | 88 mm | Marke: | Trodat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Datum-Plattenstempel, Datumplattenstempel, Datum-Stempel, Datums-Stempel, Datumsstempel, Datumstempel, Colorbox, Ersatz-Stempelkissen, Ersatzstempelkissen, Stempel-Austauschkissen, Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, Nachtränkfarbe, Stempel-Farbe, Stempelfarbe, Stempelkissen-Farbe, Stempelkissenfarbe, Flashstempel, Plattenstempel, Text-Stempel, Textplattenstempel, Textstempel, trodat stempelfarbe schwarz, permanentstempel, selbstfärber trodat, Adressstempel, Namensstempel, Prüfstempel, selbstfärbend, Selbstfärbender, Stempel, Wortbanddrehstempel, Ziffernbandstempel |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 9,28* | € 13,65* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 9,46* | € 13,89* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 9,63* | € 14,22* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 10,16* | € 15,91* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 11,13* | € 16,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|