Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner ELBA Rado Brilliant DIN A4 Pappkarton, PP (Polypropylen) Weiß 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 812252
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 812252
Artikel-Nr.:
     94QG7-812252
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     10417WE
EAN/GTIN:
     4002030102057
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
ELBA Ordner. Produktlinie: Rado Brilliant. Modell: 100022618. Für Format: DIN A4. Rückenbreite: 80 mm. Farbe: Weiß. Ringe: 2 Ringe. Material: Pappkarton, PP (Polypropylen). Ausrichtung: Hoch. Breite: 285 mm. Tiefe: 285 mm. Höhe: 318 mm. Lieferumfang: 1x Ordner. Griffloch: Ja.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
318 mm
Breite:
285 mm
Tiefe:
285 mm
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, standardordner weiss elba 80mm, standard ordner, standard-ordner 80mm, COLOR ORDNER, RAUMSPARORDNER, ELBA, COLORORDNER, WEIß, QHN09ELBA, QMN09ELBA, 35714, COLOR-ORDNER, QH209ELBA, QMD09ORDNER, ELBA 10417, AKTENORDNER, KUNSTSTOFFORDNER, ORDNER BREIT, DOPPELORDNER, RINGORDNER, RINGBUCH, ORDNER, PULTORDNER
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,29*
€ 3,38*
9 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,35*
€ 3,38*
2 Tage
49
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,27*
€ 3,40*
1 Tag
79
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,28*
€ 3,41*
Lager 94QG7
186
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 3,43*
€ 3,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.