Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-811683 Herst.-Nr.: 2501 EAN/GTIN: 4004182025017 |
| |
|
| | |
| AVERY Zweckform Selbstklebefolie 2501 50 Stück. Anzahl Hüllen: 4 Hüllen. Blatt pro Pack: 50 Blatt. Breite: 210 mm. Etiketten pro Blatt: 1 Stück. Etiketten pro Pack: 50 Stück. Farbe: Transparent. Fassungsvermögen: 500. Fertigkeiten: Blendfrei Lückenloser Ring Stapeltasche. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Geeignet für: Tintenstrahl-Ausdrucke. Griffart: Ring. Grundfarbe: Transparent. Hersteller-Nr.: 2501. Höhe: 297 mm. Marke: AVERY Zweckform. Material: Polyester. Materialstärke: 0,1 mm. Weitere Informationen: | | Farbe: | Transparent | Höhe: | 297 mm | Breite: | 210 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetetiketten, Inkjetfolie, Tintenstrahldrucker-Folie, Universalinkjetfolie, Klebefolie, Selbstklebefolie, Selbstklebende Folie, OHP-Folie, Schreibfolie, inkjetfolie zweckform, tintenstrahldrucker folie, INKJETFOLIE SELBSTKLEBEN, INKJETFOLIE, FOLIE, FOLIEN, 2501, TINTENSTRAHLFOLIEN, ZWECKFORM, OHP-FOLIE, 38316, SELBSTKLEBEFOLIE, OHP-FOLIEN, INKJETFOLIEN, 38306, TINTENSTRAHLFOLIE |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 61,63* | € 79,77* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 61,90* | € 80,03* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 65,25* | € 84,26* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 75,53* | € 96,42* | | | | Lager 94QG7 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 82,72* | € 105,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 1,6544* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|