Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Designpapier Sigel DP397 DIN A4 200 g/m² Beige


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 811640
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 811640
Artikel-Nr.:
     94QG7-811640
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DP397
EAN/GTIN:
     4004360927119
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
Sigel Designpapier DP397 50 Stück. Blatt pro Rolle: 50. Breite: 210 mm. Druckereignung: Inkjet;Laser. Farbe: Beige. Format: DIN A4. Grundfarbe: Braun. Hersteller-Nr.: DP397. Höhe: 297 mm. Marke: Sigel. Material: Papier. Oberfläche: Matt. Papiergewicht: 200 g/m². Recycled: Nein.
Weitere Informationen:
Farbe:
Beige
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibpapier, Edelkarton, Glanzkarton, Marmoriertes Papier, Marmorkarton, Marmorpapier, Motiv-Papier, Motivpapier, Struktur-Papier, Strukturkarton, Strukturpapier, Dokumentenpapier, Urkunden, Urkundenpapier, Zertifikatpapier, Zeugnisse, Motivpapier Weihnachten, Weihnachtsbriefpapier, Weihnachtsmotivpapier, sigel marmorpapier a4 200gr, motiv papier, sigel motiv-papier, STRUKTURPAPIER, MARMOR-DESIGN-PAPIERE, HOCHWERTIGE PAPIERE, DP397, MARMOR-BEIGE, URKUNDE, DESIGN-PAPIER, PAPIER, 965422, DESIGN-PAPIERE, URKUNDEN, SIGEL, MARMOR-GRAU, MARMOR-PAPIER, MARMORPAPIER, DESIGNPAPIERE, DESIGNPAPIER, CHLORFREI, MARMOR, PAPIERE, MARMOR-DESIGN-PAPIER, 7044377, WEIHNACHTSBRIEFPAPIER, GESCHENKPAPIER, MOTIVPAPIER
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 13,68*
€ 18,99*
1 Tag
23
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 13,74*
€ 19,01*
Lager 94QG7
41
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 14,69*
€ 20,31*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 14,94*
€ 20,71*
1 Tag
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 15,49*
€ 21,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,31*
€ 24,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,95*
€ 23,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,26*
€ 22,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,77*
€ 22,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,52*
€ 20,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,69*
€ 17,48
pro Packung
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,2938* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
DU203
ab € 9,84*
Zubehör
Sigel
DP074
ab € 12,21*
Zubehör
Sigel
TA160
ab € 12,00*
Zubehör
Sigel
TA210
ab € 5,38*
Zubehör
Sigel
TA211
ab € 7,56*
Zubehör
Sigel
TA220
ab € 6,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.