Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design Papier Marmor, A4, 200g/m², 50 Blatt, beige SIGEL DP397


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Design Papier Marmor, A4, 200g/m², 50 Blatt, beige SIGEL DP397
Design Papier Marmor, A4, 200g/m², 50 Blatt, beige SIGEL DP397
Design Papier Marmor, A4, 200g/m², 50 Blatt, beige SIGEL DP397
Design Papier Marmor, A4, 200g/m², 50 Blatt, beige SIGEL DP397
Design Papier Marmor, A4, 200g/m², 50 Blatt, beige SIGEL DP397
Design Papier Marmor, A4, 200g/m², 50 Blatt, beige SIGEL DP397
Design Papier Marmor, A4, 200g/m², 50 Blatt, beige SIGEL DP397
Design Papier Marmor, A4, 200g/m², 50 Blatt, beige SIGEL DP397
Design Papier Marmor, A4, 200g/m², 50 Blatt, beige SIGEL DP397
Design Papier Marmor, A4, 200g/m², 50 Blatt, beige SIGEL DP397
Design Papier Marmor, A4, 200g/m², 50 Blatt, beige SIGEL DP397
Design Papier Marmor, A4, 200g/m², 50 Blatt, beige SIGEL DP397
Design Papier Marmor, A4, 200g/m², 50 Blatt, beige SIGEL DP397
Design Papier Marmor, A4, 200g/m², 50 Blatt, beige SIGEL DP397
Artikel-Nr.:
     639-766717397
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DP397
EAN/GTIN:
     4004360927119
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
Mit schönem Struktur-Motiv und ruck-zuck bedruckt: Marmor-Papier, beige, Motiv/Druck beidseitig, im Format A4 (Edelkarton, 200 g/m², 50 Blatt). Das SIGEL Design-Papier in hochwertiger Markenqualität ist für viele Anlässe und unzählige Zwecke einsetzbar: als Einladung, Speise- oder Menükarte, für jede Art von Glückwünschen oder einfach nur als Information oder Angebot. Das Briefpapier lässt sich ganz einfach mit dem PC gestalten und bedrucken oder per Hand beschriften. Keine Abhängigkeit von Druckereien, geringe Auflagen ganz nach Bedarf. Viele weitere besondere Motive finden Sie exklusiv im SIGEL Sortiment.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter je Packung:
50
Ausführung der Bedruckung:
beidseitige Marmorstruktur
Farbe:
beige
Flächenmasse des Papiers:
200
Papierformat:
A4
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
für alle InkJet- und Laserdrucker sowie Kopierer
Weitere Suchbegriffe: Schreibpapier, Edelkarton, Glanzkarton, Marmoriertes Papier, Marmorkarton, Marmorpapier, Motiv-Papier, Motivpapier, Struktur-Papier, Strukturkarton, Strukturpapier, Dokumentenpapier, Urkunden, Urkundenpapier, Zertifikatpapier, Zeugnisse, Motivpapier Weihnachten, Weihnachtsbriefpapier, Weihnachtsmotivpapier, sigel marmorpapier a4 200gr, motiv papier, sigel motiv-papier, Tintenstrahldruckerpapiere, Elefantenhautpapiere, Kuverts mit Design, Marmorierte Kuverts, Motivpapiere, Papiere, Struktur-Papiere, Visitenkarten, Designpapiere
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 13,68*
€ 18,99*
1 Tag
23
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 13,74*
€ 19,01*
2 Tage
41
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 14,69*
€ 20,31*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 14,94*
€ 20,71*
Lager 639
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 15,49*
€ 21,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,31*
€ 25,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,92*
€ 24,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,24*
€ 24,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,73*
€ 23,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,28*
€ 21,75
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,49*
€ 18,43
pro Packung
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,3098* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
DU203
ab € 9,84*
Zubehör
Sigel
DP074
ab € 12,21*
Zubehör
Sigel
TA160
ab € 12,00*
Zubehör
Sigel
TA210
ab € 5,38*
Zubehör
Sigel
TA211
ab € 7,56*
Zubehör
Sigel
TA220
ab € 6,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.