Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Marmorpapier DP397 DIN A4 200g beige 50 Bl./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Markenlogo (MGO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-110025600
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DP397
EAN/GTIN:
     4004360927119
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
Das Papier ist vielseitig einsetzbar beispielsweise als Brief, Einladung, Speise- und Menükarte oder Info-Aushang.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Marmorpapier
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
200 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei
beidseitig bedruckbar:
Ja
beidseitig Druck/Motiv vorhanden:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Edelkarton
Farbe:
beige
Anzahl der Blätter je Packung:
50 Bl./Pack.
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
40
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 12,53*
€ 17,37*
Lager 1682
39
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 13,67*
€ 18,89*
2 Tage
22
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 13,65*
€ 18,91*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 14,92*
€ 20,60*
7 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 15,47*
€ 21,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,89*
€ 22,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,62*
€ 22,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,76*
€ 21,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,46*
€ 20,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,47*
€ 19,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,67*
€ 16,27
pro Packung
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,2734* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
DU203
ab € 9,83*
Zubehör
Sigel
DP074
ab € 12,27*
Zubehör
Sigel
TA160
ab € 12,00*
Zubehör
Sigel
TA210
ab € 5,38*
Zubehör
Sigel
TA211
ab € 7,60*
Zubehör
Sigel
TA220
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.