| |
|
| Artikel-Nr.: C1145-DU203 Herst.-Nr.: DU203 EAN/GTIN: 4004360962028 |
| |
|
| | |
| Stilvolles Design-Kuvert: Umschlag "Marmor" in beige im Format C5, 25 Stück mit gummierter Klappe. Die passende Hülle für Ihre Design-Papiere und -Karten: Mit dem SIGEL Design-Umschlag erkennt man bereits von außen die besondere Post. Einladungen oder Glückwünsche machen im gleichen Look etwas her. Der Umschlag lässt sich mit dem PC gestalten oder per Hand beschriften. Weitere Motive und Formate finden Sie im SIGEL Sortiment. - Mit stilvollem Design, individuell bedruck- und beschriftbar.
- Stilvolles Design-Kuvert: Umschlag "Marmor" in beige im Format C5, 25 Stück mit gummierter Klappe.
- Made in Germany
- Stimmungsvolles Design, ansprechend und modern
- Papier mit glatter Oberfläche und hohem Weißegrad für ein detailscharfes Schriftbild
- Für alle Inkjet-, Laser-Drucker und Kopierer geeignet, einfach zu gestalten mit der SIGEL Wordvorlage (Download auf Hersteller-Website) oder per Hand beschriftbar
- Mit Innendruck zur Verhinderung der Durchsicht
Weitere Informationen: | | MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm): | 229 mm x 162 mm | Material Oberfläche / Hauptmaterial: | Weißpapier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, briefhülle c5 gummiert, briefumschlag c5, briefumschlag c5 90 g, Briefhüllen;Briefhülle;Briefumschläge;Briefkuvert;Briefkuverts;Kuvert;Kuverts;Briefumschlag;Design-Briefumschläge;Umschlag;Umschläge |
| | |
| |