Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Headset Philips LFH0234 Deluxe Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 810987
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 810987
Artikel-Nr.:
     94QG7-810987
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     LFH 234
EAN/GTIN:
     8710101502199
Suchbegriffe:
Diktiergerät Kopfhörer
Kopfhörer für Diktiergeräte
Computer-Headset
Headset
Philips Headset LFH0234 Deluxe. Breite: 226 mm. Farbe: Schwarz. Geeignet für: Wiedergabesysteme 710, 720, 725, 730. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 24.8 mm. Lieferumfang: 1 x Headset. Länge: 130 mm. Länge (m): 0.13 m. Marke: Philips. Material: Kupfer, PET (Polyethylenterephthalat). Produktlinie: Transcription. Tiefe: 130 mm. Verkabelt / Kabellos: Verkabelt. Widerstand: 64.
Weitere Informationen:
Gewicht:
96 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
24.8 mm
Breite:
226 mm
Tiefe:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: Headsets, PC Headset, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, Philips Headsets, in-ohr-hörer philips speech, in-ear kopfhörer, ohrhörer schwarz, LFH 234, HEADSET, DIKTIERGERÄTE-ZUBEHÖR, WIEDERGABEGERÄTE-ZUBEHÖR, PHILIPS, KOPFHÖRER, OHRHÖHRER, OHRHÖRER
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 83,56*
€ 107,80*
Lager 94QG7
9
€ 2,90*
ab € 83,57*
€ 107,81*
€ 4,95*
ab € 85,05*
€ 111,19*
9 Tage
11
€ 5,87*
ab € 88,83*
€ 113,59*
€ 3,50*
ab € 90,27*
€ 115,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,81*
€ 128,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,51*
€ 126,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,97*
€ 115,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,02*
€ 113,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,57*
€ 99,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WMC
24100
ab € 17,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.