Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Kopfhörer LFH0234/10 für Diktiergerät 710/720/725/730 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-726011300
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     LFH0234/10
EAN/GTIN:
     8710101502199
Suchbegriffe:
Diktiergerät Kopfhörer
Kopfhörer für Diktiergeräte
Computer-Headset
Headset
Die leichten, unter dem Kinn zu tragenden Kopfhörer mit dualem Sound-System wurden für eine optimale Tonqualität entwickelt und verfügen über weiche Ohrpolster für erhöhten Tragekomfort sowie einen Hängebügel, mit dem das Headset an einem Bildschirm angebracht werden kann. Der 14-mm-Lautsprecher ist klein genug für optimalen Tragekomfort und dennoch groß genug für einen klaren, unverzerrten Ton und besitzt damit die ideale Größe für einen qualitative hochwertigen Sound. Die wertvolle Goldbeschichtung des Steckers gewährleistet eine verlässlichere Verbindung für bessere Audioqualität. Neodym ist das beste Material zur Herstellung eines starken Magnetfeldes für eine höhere Empfindlichkeit und eine bessere Tonqualität im Allgemeinen. Die langlebigen, leichten, hochqualitativen Materialien erhöhen den Komfort bei längerem Tragen. Das lange Kabel verleiht Ihnen Bewegungsfreiheit an Ihrem Arbeitsplatz, ohne dass Sie die Kopfhörer abnehmen müssen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
LFH0234
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopfhörer LFH0234
Typbezeichnung des Kopfhörers:
In-Ear
Verwendung für Gerätetyp:
alle Philips Diktiersysteme, Transkriptionssysteme, Pocket Memo Serie LFH9375, 9380, 9500, 9600, Pocket Memo Meeting Recorder LFH0955
Art des Anschlusses:
3,5 mm Klinkenstecker
unterstützt Stereo:
Ja
Kabellänge:
3 m
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
vergoldet
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 2 austauschbaren Ohrpolstern
Gewicht:
100 g
Farbe:
schwarz
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
8
Frei Haus
ab € 83,56*
€ 107,80*
2 Tage
9
€ 2,90*
ab € 83,57*
€ 107,81*
€ 4,95*
ab € 85,05*
€ 111,19*
9 Tage
11
€ 5,87*
ab € 88,83*
€ 113,59*
€ 3,50*
ab € 90,27*
€ 115,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,80*
€ 128,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,50*
€ 126,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,96*
€ 115,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,01*
€ 113,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,56*
€ 99,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WMC
24100
ab € 17,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.