Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Verpackungsklebeband extra Power Universal Silber 48 mm (B) x 25 m (L)


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 810009
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 810009
Artikel-Nr.:
     94QG7-810009
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56388-00000-16
EAN/GTIN:
     4042448033253
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa Verpackungsklebeband Extra Power. Abrisskante: Ja. Bandbreite: 50 mm. Bandlänge: 25000 mm. Breite: 48 mm. Farbe: Silber. Geräuscharm: Ja. Gewicht: 258 g. Grundfarbe: Silber. Länge: 25000 mm. Länge (m): 25 m. Marke: tesa. Material: PE (Polyethylen). Materialstärke: 220 Mikron.
Weitere Informationen:
Gewicht:
258 g
Farbe:
Silber
Breite:
48 mm
Weitere Suchbegriffe: Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Reparaturband, tesa isolierband grau, tesa elektroisolierband, elektroisolierband, PACKSCHNUR, PAKETBAND, PAKETBÄNDER, KLEBERBAND, PACKUNGSBAND, VERPAKKUNGSKLEBEBAND, VERPACKUNGSBANDKLEBEBAND, PACKKLEBEBAND, PACKBAND, VERPACKUNGSKLEBEBAND, PAKETKLEBER, VERSANDROLLE, GEWEBEKLEBEBAND, GEWEBEBAND, REPARATURBAND, PANZERBAND, PANZERTAPE, KRAFTKLEBEBAND, GAFFATAPE, GAFFERBAND, GAFFER, GAFFA, DUCT
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
239
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 5,19*
€ 6,85*
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 5,49*
€ 6,96*
1
pro Rolle
€ 4,75*
ab € 5,47*
€ 7,19*
Lager 94QG7
61
1
pro Rolle
€ 2,90*
ab € 5,49*
€ 7,22*
1
pro Rolle
€ 6,78*
ab € 5,73*
€ 7,45*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 7,22*
€ 8,59
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 7,03*
€ 8,37
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,95*
€ 8,27
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,84*
€ 8,14
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,78*
€ 8,07
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,49*
€ 6,53
pro Rolle
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57108-00000-01
ab € 11,35*
Zubehör
tesa
56403-00000-01
ab € 14,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.