Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA239482 Herst.-Nr.: 56388-00000 EAN/GTIN: 4042448033253 |
| |
|
| | |
| - tesa extra Power Universal für Anwendungen im Innen- und Außenbereich
- zum Reparieren, Befestigen, Bündeln, Verstärken, Abdichten, Kennzeichnen und vielem mehr
- für schnelle und unkomplizierte Reparaturen
- das gewebeverstärkte Folienband ist von Hand einreißbar
- Größe: 48 mm x 25 m
- Farbe: silber
Weitere Informationen: | | alterungsbeständig: | ja | Bandbreite: | 48 mm | bedruckbar: | nein | Besonderheiten: | Reparaturband | Breite: | 48 mm | Bruttogewicht: | 0.27 kg | doppelseitig: | nein | Farbe: | silber | Farbname: | silber | Kerndurchmesser: | 76 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Tesa | Rollenlänge: | 25 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewebeklebeband, Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, PE-Klebeband, Polyethylen-Klebeband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Reparaturband, Unsichtbares Klebeband, reparaturband tesa, beschreibbares klebeband, gewebeband grau, 56388, Allzweck, Allzweck-Klebeband, AllzweckKlebeband, Band, Duct-Tape, Folienband, Gewebe, Gewebe-Band, GewebeKlebeband, gewebeverstärkt, Glasfaser, Glasfaser-Gewebeband, GlasfaserGewebeband, Glasfaserklebeband, Klebeband, Panzertape, PVC-Klebeband, Vinyl, Vinyl-Duct-Tape, VinylDuctTape, Weich, Weich-PVC-Klebeband, WeichPVCKlebeband |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 6 | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 5,47* | € 7,35* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 5,16* | € 7,39* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,75* | ab € 5,30* | € 7,58* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 2,90* | ab € 5,39* | € 7,67* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 6,78* | ab € 5,75* | € 8,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 44,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|